Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS41004/0,03BNKV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Artikel-Nr.:
     3461-S50430457
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09164983
EAN/GTIN:
     4014712156036
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 4p 30ma 100a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstrom-FI, Allstrom-RCD, Allstromsensitiv-Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.658,94*
€ 1.806,43*
€ 5,95*
ab € 1.655,27*
€ 1.807,39*
Frei Haus
ab € 1.664,62*
€ 1.823,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.676,67*
€ 1.825,85*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.770,46*
€ 1.969,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,90*
€ 2.344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,44*
€ 2.243,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,34*
€ 2.179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,54*
€ 2.133,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,46*
€ 2.106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,62*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,32*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 689,31*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 256,41*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 331,36*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 320,78*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,96*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 393,45*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 316,13*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,35*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.