Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker VAL-MS 750/30-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2920256 Spannungsschutz Schwarz 554 V
Phoenix Contact 2920256 Spannungsschutz Schwarz 554 V
Artikel-Nr.:
     3461-S50433833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920256
EAN/GTIN:
     4046356157308
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor
Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA, Nennspannung AC 554V, Höchste Dauerspannung AC 760V, Schutzpegel 2,9kV, Montageart auf Basiselement, Baugröße 1 TE, Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 33,05*
€ 38,28*
1
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 39,71*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 39,80*
1
€ 5,00*
ab € 30,40*
€ 39,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 382,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5705*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.