Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker VAL-MS 75 VF ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2805318 Spannungsschutz 5 V Schwarz
Phoenix Contact 2805318 Spannungsschutz 5 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S50433864
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2805318
EAN/GTIN:
     4046356430869
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
Nennableitstoßstrom (8/20) 10kA, Nennspannung AC 48V, Nennspannung DC 48V, Höchste Dauerspannung AC 75V, Höchste Dauerspannung DC 48V, Schutzpegel 1,4kV, Montageart auf Basiselement, Baugröße 1 TE, Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: varistor, phoenix varistor, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 42,22*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,39*
€ 42,90*
1
€ 5,46*
ab € 34,08*
€ 44,69*
1
€ 5,95*
ab € 34,07*
€ 44,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,35*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.