Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse CM175-LG/H #2941507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941507
EAN/GTIN:
     4017918080471
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Breite 175mm, Höhe 155mm, Tiefe 125mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Breite in Teilungseinheiten 0,175, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 60,60*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 53,00*
€ 61,87*
5
Frei Haus
ab € 54,532*
€ 62,852*
5
Frei Haus
ab € 56,906*
€ 65,646*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 66,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 309,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.