Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse CM175-LG/H #2941507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse CM175-LG/H #2941507
Elektronikgehäuse CM175-LG/H #2941507
Artikel-Nr.:
     3517I-31655918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941507
EAN/GTIN:
     4017918080471
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse

Elektronikgehäuse CM175-LG/H #2941507

Einbaugehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 175 mm, Tiefe: 125 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite in Teilungseinheiten:
0,175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 60,60*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 53,00*
€ 61,87*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 54,532*
€ 62,852*
5
Frei Haus
ab € 56,906*
€ 65,646*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 66,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,852*
€ 74,79388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,002*
€ 73,78238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,532*
€ 64,89308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 314,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.