Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50440803 Herst.-Nr.: 2906869 EAN/GTIN: 4017918126490 |
| |
|
| | |
| Breite 15mm, Höhe 19,05mm, Tiefe 12,3mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Breite in Teilungseinheiten 0,0175, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,378* | € 0,527* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,3646* | € 0,6299* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,372* | € 0,632* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,3841* | € 0,6541* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,391* | € 0,671* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,299* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|