Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME B-17,5 MSTBO GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME B-17,5 MSTBO GN
Elektronikgehäuse ME B-17,5 MSTBO GN
Artikel-Nr.:
     3517I-11655268
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906869
EAN/GTIN:
     4017918126490
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Elektronikgehäuse ME B-17,5 MSTBO GN

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 15 mm, Höhe: 19,05 mm, Tiefe: 12,3 mm, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
19,05 mm
Tiefe:
12,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0,0175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,378*
€ 0,527*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3646*
€ 0,6299*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,372*
€ 0,632*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3841*
€ 0,6541*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,391*
€ 0,671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.