Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME MAX 17,5 #2713531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713531
EAN/GTIN:
     4017918936075
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Breite 17,6mm, Höhe 99mm, Tiefe 113,65mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, RAL-Nummer 7035, Breite in Teilungseinheiten 0,0175, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Gehäuseart geschlossen, Tragschienenmontage möglich, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: COMBICON housing, Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,54*
€ 5,91*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,01*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,727*
€ 6,157*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,932*
€ 6,412*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,5076*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7006*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,3467*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,1081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.