Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME MAX 17,5 #2713531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME MAX 17,5 #2713531
Elektronikgehäuse ME MAX 17,5 #2713531
Artikel-Nr.:
     6012B-71655273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713531
EAN/GTIN:
     4017918936075
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME MAX 17,5 #2713531

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Weitere Informationen:
Breite:
17,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113,65 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,0175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,54*
€ 5,91*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,01*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,727*
€ 6,157*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,932*
€ 6,412*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,412*
€ 7,63028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,122*
€ 7,28518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,762*
€ 6,85678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,932*
€ 5,86908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,5076*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7006*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,3467*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,1081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.