Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072
Artikel-Nr.:
     3461-S50441064
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 0, Ausführung kompakt, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 6, Funkstandard GSM, Systemkomponente, Mit Display, Speicherart EEPROM, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 124,6mm, Höhe 90mm, Tiefe 52mm,
Weitere Suchbegriffe: ALPHA XL, CPU, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 150,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,63*
€ 150,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,82*
€ 153,05*
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 156,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,23*
€ 160,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.