Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072
Artikel-Nr.:
     3517I-11656898
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät

Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 8E/6A AL2-14MR-A #215072

SPS, ALPHA Grundgerät 8 Ein-/6 Relaisausgänge, AC
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 147,49*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,82*
€ 148,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,07*
€ 151,00*
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 153,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,36*
€ 159,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.