| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50441294 Herst.-Nr.: 231469 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der Relaisausgänge 24, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 0, Ausführung kompakt, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 36, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Speicherart EEPROM, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 175mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU, FX3G, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 604,99* | € 681,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 607,57* | € 682,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 611,54* | € 688,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 648,76* | € 727,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 656,65* | € 748,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|