Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MR/ES
Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MR/ES
Artikel-Nr.:
     6012C-91656275
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MR/ES

SPS, FX3G Grundgerät AC 100-240 V
36 Eing. DC 24 V
24 Relaiausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Relaisausgänge:
24
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
36
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,99*
€ 681,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 607,57*
€ 682,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,54*
€ 688,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 648,76*
€ 727,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 656,65*
€ 748,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,08*
€ 818,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,69*
€ 810,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,88*
€ 785,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.