| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50441297 Herst.-Nr.: 231472 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 0, Ausführung kompakt, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 24, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Speicherart EEPROM, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 130mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU, FX3G, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,82* | € 518,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 449,81* | € 518,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,74* | € 523,88* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 490,03* | € 572,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 535,87* | € 613,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|