Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 24E/16A 24VDC FX3G-40MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 24E/16A 24VDC FX3G-40MT/ESS
Grundgerät 24E/16A 24VDC FX3G-40MT/ESS
Artikel-Nr.:
     6012-31656278
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Display
mitsubishi fx display

Grundgerät 24E/16A 24VDC FX3G-40MT/ESS

SPS, FX3G Grundgerät AC 100-240 V
24 Eing. DC 24 V
16 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,67*
€ 513,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 448,42*
€ 513,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 454,49*
€ 518,26*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,53*
€ 565,54*
€ 5,95*
ab € 535,96*
€ 604,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,26*
€ 616,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.