Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master/Slave-Modul QJ71LP21GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master/Slave-Modul QJ71LP21GE
Master/Slave-Modul QJ71LP21GE
Artikel-Nr.:
     3461-S50441472
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     138959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Master Modul
Profibus Slave Modul
profibus master modul
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit optischer Schnittstelle, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Redundanzfähigkeit, Art der Datenübertragung sonstige, Übertragungsrate 10240kBit/s, Mit Potentialtrennung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 27,5mm, Höhe 98mm, Tiefe 90mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Interface, Interface-Schnittstelle, Schnittstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.421,22*
€ 1.517,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.381,87*
€ 1.518,06*
Frei Haus
ab € 1.434,30*
€ 1.532,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,06*
€ 1.806,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,30*
€ 1.738,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,60*
€ 1.704,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,97*
€ 1.673,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,87*
€ 1.644,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.