Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master/Slave-Modul QJ71LP21GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master/Slave-Modul QJ71LP21GE
Master/Slave-Modul QJ71LP21GE
Artikel-Nr.:
     3517I-41657502
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     138959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Master Modul
Profibus Slave Modul
profibus master modul

Master/Slave-Modul QJ71LP21GE

SPSsystemQMELSECNET/H Master/Slave-Modul
LWLGI62,5/125Mikrometer
redundanterRing
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.421,22*
€ 1.517,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.381,87*
€ 1.518,06*
Frei Haus
ab € 1.434,30*
€ 1.532,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,11*
€ 1.805,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,17*
€ 1.795,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,29*
€ 1.746,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,25*
€ 1.713,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,22*
€ 1.691,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.