Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3461-S50443303
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,0021ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 24, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Systemkomponente, Mit Display, Speicherart EEPROM, Speichergröße 32kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Rack-Montage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 175mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CPU, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,90*
€ 554,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,97*
€ 554,78*
Frei Haus
ab € 485,54*
€ 559,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 521,45*
€ 599,47*
€ 5,95*
ab € 533,21*
€ 612,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.