Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS
Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517I-31659832
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgeräte MELSEC 100-240VAC,24E,24VDC FX3GE-40MT/ESS

SPS, FX3GE AC100-240V
24 Eing. DC24V
16xTrans
3xAnalog
Ethern.
USB
RS422
source
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0021 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,77*
€ 552,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,10*
€ 552,59*
Frei Haus
ab € 483,84*
€ 557,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,71*
€ 568,64*
€ 5,95*
ab € 532,08*
€ 607,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,03*
€ 656,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,95*
€ 649,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,44*
€ 607,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.