Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Modul FX3S-5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Modul FX3S-5DM
Display-Modul FX3S-5DM
Artikel-Nr.:
     3461-S50443632
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     282202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Display
Versorgungsspannung bei DC 5 ... 5V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Ausführung des Displays LCD ohne Hintergrundbeleuchtung, Anzahl der Display-Zeilen 2, Breite der Front 35mm, Höhe der Front 51,2mm, Einbautiefe 12mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Bedienterminal, Maschinenterminal, Text-Operator-Panel, Text-Panel, Textanzeige, Textdisplay
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,60*
€ 63,09*
€ 5,00*
ab € 47,76*
€ 63,23*
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 65,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,15*
€ 69,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.