Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Modul FX3S-5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Modul FX3S-5DM
Display-Modul FX3S-5DM
Artikel-Nr.:
     6012B-51659339
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     282202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Display

Display-Modul FX3S-5DM

SPS, FX3S Display-Modul
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
5 V
Breite:
35 mm
Höhe:
51,2 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,36*
€ 62,31*
€ 5,00*
ab € 47,45*
€ 62,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,00*
€ 69,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.