Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-N-S75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50447440
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFB0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 10,4mm, Höhe des Sensors 35,4mm, Länge des Sensors 84mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP64, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Lichtleiter, Lichtleitergerät, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichtleitergerät balluff, as-i kabel, Analogschaltgerät, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke, Initiator, Lichtschranke, Schaltgerät, Sensor, Signalverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,35*
€ 105,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,36*
€ 107,00*
€ 5,46*
ab € 98,84*
€ 124,14*
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 128,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.