Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-N-S75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-N-S75
Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-N-S75
Artikel-Nr.:
     6012-41855312
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFB0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-N-S75

Die Lichtleitersensoren von Balluff kommen dann zum Einsatz, wenn ein herkömmlicher Optosensor für die Anwendung zu groß oder zu unflexibel ist. Unsere Lichtleitersensoren werden wahlweise mit einer Kunststoff- oder einer Glasfaseroptik zum kompletten Sensor kombiniert. Durch deren verschiedene Eigenschaften haben Sie je nach Applikation die maximale Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10,4 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,62*
€ 104,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,60*
€ 106,14*
€ 5,00*
ab € 98,56*
€ 122,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,81*
€ 126,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 126,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.