Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandssensor LK7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllstandssensor LK7024
Füllstandssensor LK7024
Artikel-Nr.:
     3461-S50450667
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LK7024
EAN/GTIN:
     4021179149839
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Elektrodeneingänge 1, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Physikalisches Messprinzip sonstige, Breite 50mm, Höhe 669mm, Tiefe 64mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 342,77*
€ 375,02*
€ 5,95*
ab € 362,76*
€ 397,99*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,03*
€ 413,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 402,54*
€ 439,23*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,69*
€ 478,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,46*
€ 547,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,53*
€ 528,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E43000
ab € 4,04*
Zubehör
ifm electronic
E43016
ab € 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.