Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender C40S-1301CA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50451406
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018603
EAN/GTIN:
     4047084105821
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 48mm, Höhe des Sensors 1481mm, Länge des Sensors 40mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Override möglich, Reaktionszeit 22ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 8m, Schutzfeldhöhe 1350mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Mit Strahlcodierung, Taktsteuerung möglich, Wellenlänge des Sensors 950nm, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.190,41*
€ 2.385,43*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,51*
€ 2.416,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.518,44*
€ 2.705,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.610,72*
€ 2.783,98*
Frei Haus
ab € 2.803,45*
€ 2.994,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.385,43*
€ 2.838,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,53*
€ 2.788,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.308,39*
€ 2.746,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,89*
€ 2.685,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,89*
€ 2.634,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,41*
€ 2.606,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.