| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50452039 Herst.-Nr.: E11847 EAN/GTIN: 4021179040211 |
| |
|
| | |
| Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung 0mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 25m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 5, Bemessungsspannung 36V, Betriebsspannung 10 ... 36V, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 4A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max. Summenstrom 6A, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Silber, Betriebstemperatur -5 ... 70°C, Schutzart (IP) IP69K, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 137,3mm, Höhe 137,3mm, Tiefe 72mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 290,28* | € 337,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,54* | € 340,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 289,04* | € 346,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,73* | € 361,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 348,83* | € 408,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|