Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralverteiler 8-fach M12 5p DC E11847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11854518
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E11847
EAN/GTIN:
     4021179040211

Zentralverteiler 8-fach M12 5p DC E11847

Zubehör, Zentralverteiler, 8-fach, M12, 5-polig, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Anschlussleitung, 25 m, PUR / PVC-Kabel, 3 x 0,75 mm² 16 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
0 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
25 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
36 V
Betriebsspannung:
10..36 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,28*
€ 337,80*
Frei Haus
ab € 288,54*
€ 340,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,04*
€ 346,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 361,20*
€ 5,95*
ab € 348,83*
€ 408,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.