Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzugs-Lichtgitter AL2109P182040b/49143


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50453499
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     184861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
pepperl and fuchs lichtgitter
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausblendung möglich, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Breite des Sensors 9mm, Höhe des Sensors 34mm, Länge des Sensors 2000mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur -10 ... 60°C, Reaktionszeit 100ms, Auflösung des Lichtvorhangs 90mm, Reichweite des Schutzfeldes 3,5m, Schutzfeldhöhe 1800mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 11 ... 30V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 950nm, Schutzart (IP) IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,29*
€ 1.203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,11*
€ 1.144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,90*
€ 1.119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,46*
€ 1.095,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.