Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Sicherheits-Sensor BNS 16 ST3-AS V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50455682
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101178188
EAN/GTIN:
     4030661310077
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter sch...
magnetische sicherheitsschalter
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung Magnet, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation AS-Interface Safety at Work, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs sonstige, Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 90mm, Länge des Sensors 38,5mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gesicherter Schaltabstand AUS 18mm, Gesicherter Schaltabstand EIN 8mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Umgebungstemperatur -25 ... 60°C, Mechanische Einbaubedingung für Sensor quasibündig, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 26,5 ... 31,6V, Spannungsart DC, Schaltabstand 8mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldsensor, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,66*
€ 190,84*
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 196,61*
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 204,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,20*
€ 213,75*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.