Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Sicherheits-Sensor BNS 16 ST3-AS V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-I Sicherheits-Sensor BNS 16 ST3-AS V
AS-I Sicherheits-Sensor BNS 16 ST3-AS V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11869800
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101178188
EAN/GTIN:
     4030661310077
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter sch...
magnetische sicherheitsschalter

AS-I Sicherheits-Sensor BNS 16 ST3-AS V

Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
38,5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,66*
€ 190,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 196,61*
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 204,77*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,20*
€ 213,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.