Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster BOS 6K-PU-RH10-S75


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461043
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS01KY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 41,5mm, Länge des Sensors 21,6mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 640nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster, HGA, Hintergrundausblendung, LED, Rotlicht, Triangulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.