| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50461722 Herst.-Nr.: 4590613 EAN/GTIN: 4047101249712 |
| |
|
| | |
| Länge des Sensors 64mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 20mm, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse verchromt, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,10* | € 56,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,89* | € 56,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,30* | € 57,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,86* | € 60,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,27* | € 101,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|