Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI20-M30-VN6X 7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI20-M30-VN6X 7M
Sensor induktiv NI20-M30-VN6X 7M
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-51877275
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4590613
EAN/GTIN:
     4047101249712
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI20-M30-VN6X 7M

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 4-Draht, 10-30 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 7 m, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 20 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,10*
€ 56,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,89*
€ 56,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 57,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,86*
€ 60,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,27*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.