Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 32A 2P 24V 0h IP44 11380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke 11380 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Walther-Werke 11380 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     3461-S50470870
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11380
EAN/GTIN:
     4015609006847
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 2, Spannung nach EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violett, Uhrzeit-Stellung 0h, Kennfarbe violett, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 2 pol., CEE, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,24*
€ 46,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,24*
€ 46,57*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 41,02*
€ 48,73*
1
€ 5,00*
ab € 41,01*
€ 53,77*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,47*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10381
ab € 20,98*
Ähnlich
Walther-Werke
11390
ab € 40,05*
Ähnlich
Walther
11381
ab € 30,59*
Ähnlich
Walther
10390
ab € 35,16*
Ähnlich
Walther
10391
ab € 31,23*
Ähnlich
Walther
11391
ab € 35,32*
Ähnlich
Walther
10380
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.