Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306LG
Artikel-Nr.:
     3461-S50471513
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416306LG
EAN/GTIN:
     4015609173600
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Stromversorgung CEE 16 A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Bauform Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz ip44, 3 pol., Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputz-Steckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,32*
€ 44,24*
1
€ 5,46*
ab € 33,99*
€ 45,16*
1
€ 3,90*
ab € 35,14*
€ 46,45*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 46,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 39,52*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.