Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407
MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-S50471585
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     435407
EAN/GTIN:
     4015609019991
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Stromversorgung CEE 32 A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Bauform Anbausteckdose (UP), Ausstattung Oberteil geschlossen, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a 7h, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 4 pol., Anbaudose, Architektursteckdose, CEE, CEE-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,28*
€ 61,87*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,28*
€ 62,01*
1
€ 5,46*
ab € 48,28*
€ 63,18*
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,09*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 56,16*
€ 72,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.