Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407
MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21157702
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     435407
EAN/GTIN:
     4015609019991
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 435407

WALTHER Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)
Flanschmaß 90x90mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,28*
€ 61,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,28*
€ 62,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 48,28*
€ 63,18*
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,09*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 56,16*
€ 72,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.