| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472227 Herst.-Nr.: 714116SW EAN/GTIN: 4015609417469 |
| |
|
| | |
| Breite 114mm, Höhe 29mm, Tiefe 57mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Mit Dichtung, Anzahl der Aussparungen 0, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AB-Gehäuse, Anbaugehäuse B16, Aufbaugehäuse, Durchführungsgehäuse, Flanschdose, Gehäuse, Gehäuseunterteil, Industrie Steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,01* | € 18,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,38* | € 18,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,14* | € 21,34* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,28* | € 21,39* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,88* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|