Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B16 27mm QVB schwarz 714116SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B16 27mm QVB schwarz 714116SW
Anbaugehäuse B16 27mm QVB schwarz 714116SW
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11158782
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714116SW
EAN/GTIN:
     4015609417469
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B16 27mm QVB schwarz 714116SW

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
in schwarz
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
mit Aussparung für Bezeichnungsschilder
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
für Licht- und Bühnentechnik
Montageausschnitt 86x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 18,50*
1
€ 5,46*
ab € 13,38*
€ 18,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,14*
€ 21,34*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,39*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.