Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673
Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673
Artikel-Nr.:
     3461-S50472330
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717673
EAN/GTIN:
     4015609422692
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 ip65
adapter kabelverschraubung
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 16, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, M16 auf PG11, Procon, Standardkabelverschraubung, Übergangsstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,38*
1
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,58*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,69*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,79*
1
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.