Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673
Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673
Artikel-Nr.:
     3517A-61158896
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717673
EAN/GTIN:
     4015609422692
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 ip65
adapter kabelverschraubung

Gewinde-Adapter M16 - PG11 717673

WALTHER Adapter
Messing-Übergangsstück vernickelt
mit Außengewinde metrisch
und Innengewinde PG von M16 auf PG11
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,58*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,69*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,79*
1
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.