Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,00ST-S AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50475576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663857
EAN/GTIN:
     4017918123529
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontaktausführung Stift, Umgebungstemperatur 125 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 1mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Abisolierlänge 7,5mm, Durchmesser des Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt, HEAVYCON A, HEAVYCON B, HEAVYCON BB, HEAVYCON HV, HEAVYCON M, Kontaktstift, Stiftkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,206*
€ 0,286*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2098*
€ 0,2898*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2143*
€ 0,2943*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2255*
€ 0,3155*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2421*
€ 0,3321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.