Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kombizange
>
Crimp Kombizange
>
Artikel
Presszange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1151-1212113
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1212113
EAN/GTIN:
4046356454018
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Dornpresszange
Handpresszange
Presszangen zum Verarbeiten von gedrehten Kontakten. Die integrierte Positionierhilfe sorgt im Gesenk für die exakte Ausrichtung der Kontakte.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
phoenix presszange
,
dornpresszange
,
presszange 4mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entriegelungswerkzeug
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,62*
Zubehör
Entriegelungswerkzeug
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,26*
Zubehör
Entriegelungswerkzeug
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,28*
Zubehör
Montagewerkzeug
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen