Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Steckverbinder VC-AML 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50476353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852833
EAN/GTIN:
     4017918127275
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kontakteinsätze
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Kontaktausführung Stift, Polzahl 8, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Umgebungstemperatur -40 ... 100°C, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, PLUSCON Device, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 3,43*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 3,52*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2302*
€ 3,6402*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3712*
€ 3,7512*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.