Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Steckverbinder VC-AML 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz Steckverbinder VC-AML 8
Kontakteinsatz Steckverbinder VC-AML 8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31257758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852833
EAN/GTIN:
     4017918127275
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kontakteinsätze
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse

Kontakteinsatz Steckverbinder VC-AML 8

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 8, Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Leiterplattenanschluss, Kontaktart: Stift. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 3,43*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 3,52*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2302*
€ 3,6402*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3712*
€ 3,7512*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7512*
€ 4,46393
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3712*
€ 4,01173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.