Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50476710 Herst.-Nr.: 1655470 EAN/GTIN: 4046356029407 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Buchse, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 40A, Umgebungstemperatur 155 ... 155°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 ... 2mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 2mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 2mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktbuchse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,12* | € 9,12* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,23* | € 9,38* | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,459* | € 9,499* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,829* | € 9,909* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,92* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 281,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|