Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Powerkontakt VS-BU-SC-2,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Powerkontakt VS-BU-SC-2,6
D-SUB Powerkontakt VS-BU-SC-2,6
Artikel-Nr.:
     6012C-81257258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1655470
EAN/GTIN:
     4046356029407

D-SUB Powerkontakt VS-BU-SC-2,6

D-SUB-Powerkontakt, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 18- 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Umgebungstemperatur:
155 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,11*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,459*
€ 9,479*
Lager 6012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,829*
€ 9,899*
26 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 9,92*
21 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,72*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,899*
€ 11,77981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,829*
€ 10,50651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 296,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 140,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.