| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477410 Herst.-Nr.: 09300240446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,54* | € 87,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,5849* | € 87,3559* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,69* | € 89,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,59* | € 93,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,44* | € 94,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|