Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Sockelgehäuse
>
Artikel
Tüllengehäuse 24 B 1 Bügel am Unterteil 09300240446
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-61258218
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300240446
EAN/GTIN:
5713140047143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
emv-gehäuse harting
Tüllengehäuse 24 B 1 Bügel am Unterteil 09300240446
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Weitere Suchbegriffe:
emv gehäuse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,87*
€ 87,04*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,8219*
€ 87,1527*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 89,74*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,69*
€ 92,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 94,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240466
ab € 25,59*
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM50 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240472
ab € 114,24*
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xM40 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240499
ab € 57,09*
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG21 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Harting
09300240898
ab € 44,17*
Ähnlich
Han 24B-HTE2-R-HC-for SL-M32
Harting
19300240457
ab € 20,6045*
Ähnlich
Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25
Harting
19300240456
ab € 19,93*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Eingang oben, IP65
Harting
09300240440
ab € 14,2312*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M40, Eingang oben, IP65
Harting
19300240448
ab € 17,6074*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG29, Eingang oben, IP65
Harting
09300240441
ab € 14,2012*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0447 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0447
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen