| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50477769 Herst.-Nr.: 96.022.0253.1 EAN/GTIN: 4015573996014 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Stecker, Kabeldurchmesser 6 ... 10mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 1,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 2, Pol-Kennzeichnung L, N, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,493kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 93mm, Höhe 38mm, Breite 59mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,8633* | € 14,1433* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,17* | € 14,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,404* | € 16,364* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,2373* | € 16,3655* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,53* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|